ターゲットスタンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13304404 品番ATT210
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。
ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。
ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。
上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。

用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。 材質アルミ 質量(kg)9.5 高さ(mm)スタンド:約1350〜2240 耐荷重(kg)46 フレーム長(mm)W1840×H300
注意
※順次認識の際には、不要なターゲットは隠してください。
※法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書)を十分に理解し作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする