Mタッチ ドライブシャフトブーツ

(10件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式JF4、JG4、JH4 代表車種N-BOX、N-ONE、N-WGN 参考品番42017-TTB-003 注文コード13305768 品番M-661G
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は型式・代表車種・参考品番など11種類から選べます 他の種類を見る

ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。

参考品番42017-TTB-003 種別部位:インナー 型式JF4、JG4、JH4 メーカーホンダ 代表車種N-BOX、N-ONE、N-WGN

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
自家用車メンテナンス

ホンダNBOXのブレーキメンテナンスで発覚したドライブシャフトブーツの破損を修理するために購入。分割式で作業時間の短縮が可能です。いままでは接着式を利用していましたが今回初めてはめ込み式を利用。耐久性などはこれからの確認になりますが作業は非常に簡単でした。グリースなども同梱されており、取扱説明書もしっかりとして読みやすいため素人にも親切な商品だなと感じました。モノタロウは車検証から品番検索できるので非常に楽に発注できました。在庫がなく若干の時間を要しましたがそれでもかなり迅速な商品発送で助かりました。しかもタイミングよく10%オフで購入でき良かったです。

2025-09-19
用途:
自動車修理
サービス業

使用して1年、問題なく使用してます、グリス漏れもなく問題無し取付の時汚れに注意しながら取付すれば長く使えます

対象商品:
13305680
2025-11-26
用途:
ブーツの交換です
運輸・通信業

接合部が少し口があいてしまいましたが
多分大丈夫かと思います。

2024-11-07
用途:
車検時の交換
有限会社スリーエム自動車工業 様

慣れれば取付簡単で、後々外れるようなこともありません。
ただ、グリスは必要ないので、グリスなしで多少でも値段を下げていただけるとありがたいです。

対象商品:
13305680
2024-04-13
用途:
車検時の交換
卸売・小売業

適合検索をしましたがすぐに返信がありました。また商品は分割式なので作業も楽です。

対象商品:
13305680
2023-12-13
用途:
自動車の整備
建設業・工事業

ドライブシャフトのブーツ切れに伴い、補修用に購入しました。ワンタッチ式になっており、付属品も交換の取説も充実しており、何の問題もなく交換することが出来ました。

対象商品:
13305680
2023-10-31
用途:
ドライブシャフトブーツの交換作業時
農・林・水産業

交換作業の説明資料も同梱されており、完璧な商品だと思います。

対象商品:
13305680
2022-12-30
用途:
交換修理
運輸・通信業

使いやすくなって、装着は簡単でした。
古いものを外すほうがよっぽど難しかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする