大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステン6カクBT(ハン(NBI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
ねじの呼び
M8
注文コード
13305936
品番
8X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ネジ
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
ねじ長さb(mm)
22