大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステン6カクBT(ハン(NBI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
注文コード
13306356
品番
16X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥993
販売価格(税別)
¥
903
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
110
頭部形状
六角
ねじの呼び
M16