クロステージ ライトゲーム MEBARU SOLID TIP model

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13306398 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1g程度の軽量ジグヘッドをロングキャストすることは、意外と難しいものです。このモデルは軽いリグを遠投して、スレていない良型メバルを狙うために設計されています。港内だけでなく、外側の消波ブロック帯でのデカメバルを狙ってください。

適合ルアー:0.4〜5g、ライン:1〜5lb、PE0.1〜0.6号 全長7フィート9インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする