クロステージ ライトゲーム MEBARU TUBULAR model

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13306416 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高感度なチューブラーロッドですので、ワームの釣りをはじめとしてミノーやシンキングペンシル、マイクロジグにも高次元で対応します。これ1本で幅広くメバリングが楽しめるでしょう。乗せる釣りから掛ける釣りまでをも楽しみたいアングラーにはオススメです。

適合ルアー:0.5〜7g、ライン:1〜6lb、PE0.2〜0.6号 全長7フィート6インチ 動作Fast 継本数(本)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする