20X70 ステン6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13306426 20X70 ステン6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13306426 20X70 ステン6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13306426

ステン6カクBT(ハン(NBI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM20 注文コード13306426 品番20X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,091
販売価格(税別)
992
この商品はねじの呼び・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る
種別半ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)70 頭部形状六角 ねじの呼びM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする