クロステージ ひとつテンヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13306784 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テンヤの操作性と感知能力の高さ、そして大鯛とのファイトをしっかりと受け取めることのできるパワー。それらをバランスよく融合させました。Mよりレングスを20cm短くすることでよりテンヤの操作性を高め、微かな魚信を積極的に掛けていく「攻め」の釣りに適したモデルに仕上げました。細かな海底の起伏や、真鯛の微かなアタリを感知する能力に優れたチューブラーティップを採用。特にディープエリアや潮の速いポイントで際立つ手感度の良さが生かされることでしょう。

適合テンヤ4〜15号、ライン:0lb、PE0.6〜1.2号 全長(cm)230 動作Fast 継本数(本)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする