ファーストキャスト シーバス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13306827 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

15〜30gのルアーを使ったフィッシングにオススメです。シーバスゲームの他に、キャスティングジグでのカマスやサバ狙い、ジグヘッドのワーミングでヒラメや根魚狙い、ワインドでのタチウオ狙いと使用範囲が広いのが特徴。ルアーの他にもチョイ投げでのキス、サビキ釣りにもオススメです。

適合ルアー:10〜30g、ライン:8〜14lb、PE0.8〜2.0号 全長8フィート6インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする