BS60 コンセントキャップ カーボーイ 13308410 BS60 コンセントキャップ カーボーイ 13308410 BS60 コンセントキャップ カーボーイ 13308410 BS60 コンセントキャップ カーボーイ 13308410

コンセントキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード13308410 品番BS60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

使わないコンセントの口をふさぎ、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。
コンセントの穴に差込むだけの簡単取付!
差込口をふさぐ事でホコリの侵入を防ぎます。
取り出し用ツマミをつまんで引き出すと、簡単に取り外すことができます。

用途コンセントの穴にキャップを差込んで安全対策! 材質(本体)ABS樹脂 寸法(縦×横×高さH)(cm)約2.3×2.9×2.1
注意
※安全の為、必ずブレーカーを落としてから取り付けてください。
※コンセントの上と下のネジの間隔が101mm以外のものには取り付けできません。
※分配タップ、コンセントのプレートやプラグのサイズ・形状によっては、ふたが閉まらなかったり、取り付けができない場合があります。
開閉の際、コードを挟まないよう、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする