Qiワイヤレス充電シリコーントレイ10W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13308525 品番KW-34
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7982,298

アームレスト、ダッシュボードに置ける Qiワイヤレス充電式 シリコントレイ
スマートフォンを立て掛けてホールドすることができる(立て掛け時はワイヤレス充電ができません)
走行中の揺れによるスマートフォンの落下を防ぐセーフティーフレーム & 滑り止め設計
コネクタの出っ張りに配慮した設計、見た目がスッキリ 設置できるType C USBケーブル付属 (コード長1m)
スポーティなカーボン柄 & マット柄仕上げのデザイン
4つの安心、安全設計 過熱検知保護、異物検出機能、過電流保護、過電圧保護機能

付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(コード長:1m) 質量(g)240 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)0〜45 入力DC5V2A/9V2A ワイヤレス通信Qi 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×200×29
注意
※USB電源は付いておりません。
※定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。
※定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電できない場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※端末とケース類の間に金属板を挟んでいると充電できません。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13308525
2025-09-25
用途:
家で充電
自動車・二輪車・自転車関連業

中央から少しでもズレると充電できない
ソレ以外は普通に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする