3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の その他LED電球
LEDフラットランプ 光色切替タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13309575
品番
LLD20003CQ1
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,598
バスケットに入れる
壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。
万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
光色
電球色/昼光色
全光束(Lm)
(電球色/昼光色)545/531
消費電力(W)
5.1
電球の種類
LED
口金
GX53-1
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)38
質量(g)
98
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
(電球色/昼光色)2700/6200
エネルギー消費効率(Lm/W)
(電球色/昼光色)106.8/104.1
明るさ
クラス500
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
注意
※専用の器具でご使用ください。