3/22より値下げ!現場を応援

LLD40003CQ1 LEDフラットランプ 光色切替タイプ Panasonic(パナソニック) 13309627 LLD40003CQ1 LEDフラットランプ 光色切替タイプ Panasonic(パナソニック) 13309627

LEDフラットランプ 光色切替タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13309627 品番 LLD40003CQ1
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) 値下げ
4,598

壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。
万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。

光色電球色/昼光色 全光束(Lm)(電球色/昼光色)860/845 消費電力(W)8.2 電球の種類LED 口金GX53-1 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 質量(g)100 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)(電球色/昼光色)2700/6200 エネルギー消費効率(Lm/W)(電球色/昼光色)104.8/103.0 明るさクラス700 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※専用の器具でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする