LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13310004 品番 LLD2020MVCB1
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。

用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 質量(g)102 消費電力(W)4.9 口金GX53-1 外径(Φmm)70 全光束(Lm)460 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 光色温白色 明るさクラス400 演色指数(Ra)高演色90 電球の種類LED 調光の可否可能 配光タイプ集光
注意
※専用の器具でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする