Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の その他LED電球
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13310090
品番
LLD4000MLCB1
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途
ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)38
質量(g)
100
消費電力(W)
8.4
口金
GX53-1
外径(Φmm)
70
全光束(Lm)
845
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.5
光色
電球色
明るさ
クラス700
演色指数(Ra)
高演色90
電球の種類
LED
調光の可否
可能
配光タイプ
拡散
注意
※専用の器具でご使用ください。