ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13310214 品番 LGD1030NLB1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

光と影で空間にメリハリをつくり、より立体的な印象に。
美しい光と影のコントラストを空間に描きます。寝室などにもおすすめです。

厚さ(mm)天井材:9〜25に取付可能 消費電力(W)6.7 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)33.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.07 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)226 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ集光タイプ(ビーム角中角20度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする