厚さ(mm)天井材:9〜25に取付可能
消費電力(W)6.7
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
枠の色アルミダイカスト:プラチナメタリック
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)33.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.07
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)223
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)100
配光タイプ集光タイプ(ビーム角中角20度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵