用途ニッチや飾り棚などに
消費電力(W)1.8
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命40000時間
LED内蔵
入力電流(A)(100V)0.045
施工性断熱施工不可
明るさ10形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
埋込穴(Φmm)48
定格光束(Lm)90
埋込高(mm)35
調光の可否不可
配光タイプ集光
LED交換不可
適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)