モディファイ ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13318788 品番 LGB15132WF
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
ムラがない円形の発光面を持つ、半球状のあかり。

幅(mm)Φ350 質量(kg)2.0 プラスチックセード:ホワイトつや消し サイズM 高さ(mm)175 タイプ半埋込タイプ フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 全高(mm)調整可能:380〜1780 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)50.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.128 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当 特性マット敷き工法/高気密対応 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色90 埋込穴(Φmm)70 定格光束(Lm)372 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする