モディファイ ペンダントライト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13318797 品番 LGB15142WF
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
ムラがない円形の発光面を持つ、半球状のあかり。

仕様コードハンガー 幅(mm)Φ350 質量(kg)1.9 プラスチックセード:ホワイトつや消し サイズM 高さ(mm)350 タイプ引掛シーリング方式 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 全高(mm)調整可能:430〜1830 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)50.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.128 明るさ60形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)372 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする