モディファイ ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13318806 品番 LGB15132BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,000

慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
ムラがない円形の発光面を持つ、半球状のあかり。

幅(mm)Φ350 質量(kg)2.0 プラスチックセード:ブラックつや消し サイズM 高さ(mm)175 タイプ半埋込タイプ フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 全高(mm)調整可能:380〜1780 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)50.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.128 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当 特性マット敷き工法/高気密対応 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)高演色90 埋込穴(Φmm)70 定格光束(Lm)372 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13318806 LGB15132BF 17257226 SLB15132B MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする