幅(mm)Φ480
質量(kg)2.9
色プラスチックセード:ホワイトつや消し
サイズL
高さ(mm)240
タイプ半埋込タイプ
フランジ半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
全高(mm)調整可能:440〜1840
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:140
エネルギー消費効率(Lm/W)46.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.256
埋設深さ(mm)100
明るさ60形電球2灯器具相当
特性マット敷き工法/高気密対応
演色指数(Ra)高演色90
埋込穴(Φmm)70
定格光束(Lm)695
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能