仕様コードハンガー
幅(mm)Φ480
質量(kg)2.8
色プラスチックセード:ブラックつや消し
サイズL
高さ(mm)240
タイプ引掛シーリング方式
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
全高(mm)調整可能:490〜1890
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:140
エネルギー消費効率(Lm/W)46.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.256
明るさ60形電球2灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)695
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換可能