幅(mm)148
質量(kg)0.6
サイズS
高さ(mm)234
タイプ半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白つや消し
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(本体)ブラックつや消し
埋設深さ(mm)65
明るさ25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)174
演色指数(Ra)高演色90
埋込穴(Φmm)40
定格光束(Lm)369
調光の可否不可
LED交換可能