Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スタンドライト
モディファイ スタンドライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13321825
品番
SC801BF
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
仕様
中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)
Φ148
質量(kg)
0.5
色
アクリルカバー:乳白つや消し
サイズ
S
高さ(mm)
148
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
379
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※近くでラジオ(AM)をご使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。