曜日別特売
SF251WZ モディファイ スタンドライト Panasonic(パナソニック) 13321859

SF251WZ モディファイ スタンドライト Panasonic(パナソニック) 13321859
SF251WZ モディファイ スタンドライト Panasonic(パナソニック) 13321859

モディファイ スタンドライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)8.2注文コード13321859品番SF251WZ
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
フットスイッチ
かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。

幅(mm)Φ250質量(kg)1.4アクリルカバー:乳白つや消しサイズM高さ(mm)252電圧(V)100消費電力(W)8.2スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)81.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.141光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)671調光の可否不可LED交換可能
注意
※近くでラジオ(AM)をご使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする