美ルック シーリングライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8畳 注文コード13322586 品番LGC31620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は適用畳数など4種類から選べます 他の種類を見る

美ルック
本来の色味をより忠実に、美しく。くらしが色あざやかに。
あざやかモード
さらに文字が見やすく、より色あざやかに。
直感的に操作できるようにボタンをレイアウトしたリモコン。温白色の選択も可能に。
デザインは、天井にすっきりフィットする薄型のSLIM FLAT。

付属品専用リモコン送信器 適合竿縁天井取付アダプタ対応(HK9058) 幅(mm)Φ600 質量(kg)2.6 アクリルカバー:乳白つや消し 取付ソフトターン方式 高さ(mm)90 電圧(V)100 消費電力(W)(全灯時(昼光色)/あざやかモード時)28/36.3 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)(全灯時(昼光色))153.5 材質(枠)透明つや消し 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段→常夜灯 モードあざやか:約6200K、高演色Ra93、明るさ約130% 入力電流(A)(100V)0.37 リモコンおまかせ・明るくあざやか・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅 光色昼光色〜電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)(全灯時(昼光色))4299 調光率(%)100〜5(リモコンで調光) 適用畳数〜8畳 傾斜天井取付角度(°)(別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13322586
2023-03-03
用途:
店舗照明

パナソニックの照明器具は、デザインが少ないですが、やっぱり明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする