Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13323837
品番
LGW80201LE1
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
デザインシリーズ
スリムなデザインで、さまざまなエクステリアスタイルに調和します。
幅(mm)
122
質量(kg)
1.5
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
320
材質(本体)
アルミダイカスト(プラチナメタリック)
消費電力(W)
4.5
構造
防雨型/密閉型
センサー
なし
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル:乳白
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
34.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.08
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
106
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
154
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。