取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB形
消費電力(W)7.2
構造防雨型
枠の色アルミダイカスト:シルバーメタリックつや消し
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.14
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)65
定格光束(Lm)363
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵