Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
門柱灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13329279
品番
LGWJ56000F
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)
310
幅(mm)
97
質量(kg)
0.9
色
アクリルカバー:乳白
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
197
材質(本体)
アルミ(オフブラック)
消費電力(W)
5
構造
防雨型
センサー
明るさセンサ付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.6
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
258
調光の可否
不可
LED交換
可能
天井近接限度(cm)
横壁:15
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。