Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
門柱灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13329315
品番
LGW56925B
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ147
質量(kg)
1.7
色
アクリルカバー:透明
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
412
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
消費電力(W)
5
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球シャンデリア電球タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.078
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
212
LED交換
可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。