幅(mm)Φ674
質量(kg)4.0
色ホワイト
取付直付タイプ
サイズS・M・L
高さ(mm)(L/M/S)350/250/148
電圧(V)100
消費電力(W)27.2
全高(mm)3000
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白つや消し
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.47
明るさ60形電球3灯器具相当/25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)2555
調光の可否不可
適用畳数〜4.5畳
傾斜天井取付角度(°)32まで取付可能
LED交換可能