Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
高演色LEDミラーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13339508
品番
NNN13513LE1
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
標準タイプ
顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途
病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室
長さ(mm)
620
質量(kg)
1.4
取付
壁面(横向き)取付専用
タイプ
標準タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.7
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.1
光源寿命
40000時間(高速維持率70%)
色(カバー)
プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し
光色
電球色
明るさ
FL20形器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
1265
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※天井近接限度10cm。
※写真方向以外の取り付けはできません。
※電源穴は器具中央にありませんのでご注意ください。
※連結取付はできません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。