タイプ250形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)39.5
角度(°)光源遮光:30
首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30
色温度(K)6500〜2700
ランプの種類LED
光源色昼光色〜電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)58.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)16
調光方式約1〜100%:無線調光WiLlA
演色指数(Ra)82〜92
定格光束(Lm)(白色(4000K)時)2300
配光タイプ中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
照度角16°