Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
非調光・調光(約1〜100%):27.3、WiLIA調光(約5〜100%):28.1
注文コード
13342624
品番
NTS53313
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様
枠ユニット・電源ユニット別売
タイプ
350形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
非調光・調光(約1〜100%):27.3、WiLIA調光(約5〜100%):28.1
角度(°)
光源遮光:30
首振角度(°)
(Φ100/Φ125)35/30
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
非調光・調光(約1〜100%):82.0WiLIA調光(約5〜100%):79.7
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
14
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
2240
配光タイプ
狭角
材質(灯具)
アルミダイカスト
照度角
14°
注意
※枠ユニット別売・電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。