用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
色ブラック
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
色温度(K)4000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色白色
明るさJ12V50形(35W)器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)19
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)890
調光の可否不可
配光タイプ中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角18°