LEDスポットライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13343008 品番NNN04073BLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。

用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.5 ブラック 取付天井面取付専用 タイプ200形 電圧(V)100 消費電力(W)14.5 首振角度(°)90 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 明るさHID35形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)19 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)1590 調光の可否不可 配光タイプ中角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角18°
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13343008 NNN04073BLE1 06614295 NSN03524BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする