用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
色ブラック
取付天井面取付専用
タイプ200形
電圧(V)100
消費電力(W)14.5
首振角度(°)90
色温度(K)4000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)108.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色白色
明るさHID35形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)33
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)1570
調光の可否不可
配光タイプ広角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角30°