質量(kg)0.5
タイプリニア240(LED×6粒)
電圧(V)100・100〜242
消費電力(W)12.7
角度(°)光源遮光:40
色温度(K)3000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)43.7
材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□50×230
光色電球色
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)22
演色指数(Ra)85
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)555
調光率(%)(ライコン別売)約1〜100
配光タイプ中角(丸形配光)
電源ユニット別売