LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 定格光束(Lm)675 注文コード13345108 品番NTN82244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は光色・定格光束など18種類から選べます 他の種類を見る

建築デザインに同化するリニア形状のグレアレスダウンライト。
遮光角40°を確保
高天井におけるグレアレス空間演出に対応

質量(kg)0.7 タイプリニア350(LED×9粒) 電圧(V)100・100〜242 消費電力(W)19.1 角度(°)光源遮光:40 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)35.3 材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□50×338 光色電球色 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)15 演色指数(Ra)85 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 定格光束(Lm)675 調光率(%)(ライコン別売)約1〜100 配光タイプ中角(丸形配光) 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする