高天井用LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13346045 品番NDN97980SLR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥235,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

経済性と軽量化を両立したハイパワーなワンコアLEDダウンライト。

用途高天井用 タイプ2000形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)138.3 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色昼白色 明るさHID400形器具相当 直下近接限度(cm)50 ビーム角度(°)65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※本体のみの販売です。枠は別売です。
※器具の取付周囲範囲温度は-10℃〜40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用可能ですが、商品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。
※高天井用ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使用ください。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする