大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 BT(ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13348478
品番
24X100X54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,034
販売価格(税別)
¥
1,849
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
寸法l(mm)
54
寸法s(mm)
36
寸法k(mm)
15
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M24