大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステンBT(ゼン(B24(P1.0
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13348776
品番
16X25(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,048
販売価格(税別)
¥
3,680
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
タイプ
細目
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M16