16X40(ホソメ ステンBT(ゼン(B24(P1.0 大阪魂 13348810 16X40(ホソメ ステンBT(ゼン(B24(P1.0 大阪魂 13348810 16X40(ホソメ ステンBT(ゼン(B24(P1.0 大阪魂 13348810

ステンBT(ゼン(B24(P1.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13348810 品番 16X40(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別)
4,180
長さ(mm)40 タイプ細目 寸法s(mm)24 寸法k(mm)10 ピッチP(mm)1 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする