大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステンBT(ゼン(B36(P1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13350140
品番
24X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,557
販売価格(税別)
¥
3,234
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法e(mm)
41.6
寸法s(mm)
36
寸法k(mm)
15
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M24