大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
クロメ-ト 10.9 BT(ホソメ(1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13350989
品番
20X130X52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,888
販売価格(税別)
¥
1,716
バスケットに入れる
長さ(mm)
130
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
30
寸法l(mm)
52
寸法K(mm)
13
呼び径d
M20