大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 BT(ホソメ(1.25
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13352091
品番
12X150X36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥961
販売価格(税別)
¥
874
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
36
寸法K(mm)
8
呼び径d
M12