※寸法図

18X95(ホソメ ステンBT(ゼン(B27(P1.5 大阪魂 13352608 18X95(ホソメ ステンBT(ゼン(B27(P1.5 大阪魂 13352608

ステンBT(ゼン(B27(P1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13352608 品番 18X95(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,650
販売価格(税別)
2,409
長さ(mm)95 タイプ細目 寸法S(mm)27 寸法K(mm)12 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする