※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
A2-906カクBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13352809
品番
12X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,262
販売価格(税別)
¥
1,147
バスケットに入れる
製造規格:JIS B 1180 本体規格
部品等級A
材質:SUS304CUN
ねじ精度:6g
頭部刻印:KSK A2-90
表面処理:パシペート
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
18
寸法e(mm)
20.03
寸法b(mm)
30
寸法k(mm)
7.5
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12
寸法dw(mm)
16.63