※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロBT(ゼン(B27(P1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首下長l(mm)
100
注文コード
13353238
品番
18X100(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,108
販売価格(税別)
¥
1,007
バスケットに入れる
この商品は
首下長l
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
細目
寸法S(mm)
27
寸法K(mm)
12
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M18
首下長l(mm)
100